Beli Voltage Stabilizer Motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Emmerich All New Master Volt Stabilizer
    Mulai

    Rp34.999.900

    Emmerich All New Master Volt Stabilizer
    Deskripsi:
    All New Master Volt FTStabilizer listrik 3phase yang paling andal. Penuh performa dan lebih professionalVisi Emmerich sejak awal adalah menciptakan stabilizer listrik yang sepenuhnya digital. Yang begitu cerdas sehingga dapat merespon dengan akurat dan cukup sekali sentuh untuk melakukan pengaturan pada stabilizer. Dengan All New iDVM, visi ini menjadi kenyataan. Mari bersama kita sambut masa depan.Wujudkan kinerja yang baik sepanjang tahun dengan stabilizer listrik 3 phase EmmerichDi Emmerich all new iDVM kami memperkenalkan teknologi tru digital yang sepenuhnya digital dan baru. All new iDVM kini ditenagai oleh chip ARM Cortex 32-bit CPU Core, ship yang paling andal dan cerdas yang pernah ada di stabilizer listrik. Rasakan pengalaman true digital yang tak pernah mungkin sebelumnya.
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Bypass System: Easy Bypass
    • Insulation: Class H
    • Protection : True Digital Protection
  2. Emmerich All New iDVM Stabilizer
    Mulai

    Rp3.799.900

    Emmerich All New iDVM Stabilizer
    Deskripsi:
    All New iDVMStabilizer listrik 1phase yang paling andal. Cerdas dan sepenuhnya digitalVisi Emmerich sejak awal adalah menciptakan stabilizer listrik yang sepenuhnya digital. Yang begitu cerdas sehingga dapat merespon dengan akurat dan cukup sekali sentuh untuk melakukan pengaturan pada stabilizer. Dengan All New iDVM, visi ini menjadi kenyataan. Mari bersama kita sambut masa depan.Sentuhan dan pilihan cerdasNaikkan performa peralatan listrik anda dengan stabilizer listrik EmmerichDi Emmerich all new iDVM kami memperkenalkan teknologi tru digital yang sepenuhnya digital dan baru. All new iDVM kini ditenagai oleh chip ARM Cortex 32-bit CPU Core, ship yang paling andal dan cerdas yang pernah ada di stabilizer listrik. Rasakan pengalaman true digital yang tak pernah mungkin sebelumnya.
    atribut:
    • Insulation: Class H
  3. SAMOTO Stabilizer Single Phase
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

  4. SAMOTO Stabilizer Three Phase
    Mulai

    Rp15.999.900

    SAMOTO Stabilizer Three Phase
    atribut:
    • Phase: Three Phase
  5. Matsumega Stabilizer
    Mulai

    Rp1.199.900

    Matsumega Stabilizer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Ambient Humidity (%): Less than 90 (Relative)
    • Ambient Temperature (°C): -5 to 40
    • Control System: DC Servo-Motor
    • Cooling System: Convention-Cooled
    • Response Time (s): within 1, againts 10% input voltage deviation
    • Temperature Rise (°C): Less than 74 (input voltage 180, output 220 and at rated load
  6. M-shita Stabilizer
    Mulai

    Rp959.900

    M-shita Stabilizer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Ambient Humidity (%): Less than 90 (Relative)
    • Ambient Temperature (°C): -5 to 40
    • Control System: DC Servo-Motor
    • Cooling System: Convention-Cooled
    • Response Time (s): within 1, againts 10% input voltage deviation
    • Temperature Rise (°C): Less than 74 (input voltage 180, output 220 and at rated load
  7. PROLiNK Super Fast Charging Line Interactive UPS SFCU Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp989.900

    PROLiNK Super Fast Charging Line Interactive UPS SFCU Series
    Deskripsi:
    Input - Nominal Voltage : 220 / 230 / 240VAC - Voltage Range : 140-300VAC - Nominal Voltage : 50 or 60Hz (Auto Sensing) Output - Output Voltage Regulation (Battery Mode) : ±10% - Frequency : 50Hz or 60Hz ±1Hz - Waveform : Simulated Sinewave - Transfer Time to : 2 - 8ms Battery - Number Of Battery : 1 x 12V8.2AH - Recharge Time (Typical) : 2 – 4 hours recover to 90% capacity Protection Full Protection : Short Circuit, Overload, Discharge and Overcharge Protection Indication LED Display : - AC Mode – Green Lighting - Battery Mode – Yellow Lighting - Charging Mode – Green Flashing every 2 seconds - Overload – Red Flashing every 0.5 seconds - Fault – Red Lighting Alarm Sounding : - Low Battery – Sounding every second - Battery Mode – Yellow Lighting - Overload – Sounding every 0.5 seconds - Battery Replacement Alarm – Sounding every 2 seconds - Fault – Continuously Sounding
  8. Ultra Milk Susu UHT Full Cream
    Rating:
    99% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp5.900

  9. Fuji Electric Thermal Overload Relay
    Mulai

    Rp269.900

    Fuji Electric Thermal Overload Relay
    Deskripsi:
    Fuji electric thermal overload relays are designed to provide overload protection to meet the thermal characteristics of low voltage induction motors. Adjustable thermal overload relays give motors positive overcuttent protection. The starter contacts cannot be held closing under overload conditions. However, once the bimetal element has cooled, the reset button can be depressed and the motor can be testrarted and the motor can be restrated in the normal manner. Ordinaryly this reset is carried out manually but the starter can be changed over to automatic reset by means of a screw-driver.
  10. AS ONE Magnetic Stirrer Rexim
    Mulai

    Rp5.499.900

    AS ONE Magnetic Stirrer Rexim
    Deskripsi:
    - The plate is made of stainless steel (SUS304) with excellent chemical and corrosion resistance. - RS-4AN/6AN can individually stir multiple solutions at the same time.
    atribut:
    • Magnet Strength (t): 0.13
    • Material: Body/ABS Resin, Plate/SUS 304
    • Maximum Speed (rpm): Approx. 1500
    • Motor: DC Brushless Motor
    • Power Cord Length (m): Approx. 2
    • Power Supply (V AC): 100 to 240 (50/60Hz) (includes dedicated AC adapter)
  11. Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys K (Kontaktor Magnet)
    38%
    Rating:
    67% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp139.900

  12. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  13. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

  14. Fort Multi Transformer Step Up Down (Trafo)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp389.900

    Fort Multi Transformer Step Up Down (Trafo)
    atribut:
    • Input Voltage (VAC): 380/220
    • Connection: Terminal Block
  15. Mitsubishi Electric Inverter FREQROL-D700 Series 3-Phase (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Mitsubishi Electric Inverter FREQROL-D700 Series 3-Phase (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Deskripsi:
    High reliability and easy wiring have been achieved by the new standard spring clamp terminal (control circuit) of Mitsubishi inverter . Equipped with a safety stop function and a hardware cutoff circuit, highly reliable emergency output cutoff can be performed.Equipped with best-in-class performance ina compact body A compact body (3.7K or less) with the same mounting dimensions as Mitsubishi's smallest inverter FREQROL-S500 series is equipped with general-purpose magnetic flux vector control, 150% (3.7K or less) at 1Hz. Achieved high torque.Extensive functionsOptimal for fan / pump applications Excitation control / PID control, deceleration / stop function during power failure for machine tool applications, general-purpose magnetic flux vector control for transport / food applications, brake resistor connection (0.4K to 15K), etc. Equipped with various functions.Protective functionOvercurrent during acceleration, overcurrent during constant speed, overcurrent during deceleration, overcurrent during acceleration, overvoltage during constant speed, overvoltage during deceleration, inverter protection thermal operation, motor protection thermal operation, fin overheating, input open phase, output side at start Ground fault overcurrent, output open phase, external thermal operation, PTC thermistor operation, parameter error, PU disconnection, retry count exceeded, CPU error, brake transistor error, inrush resistance overheat, analog input error, stall prevention, output current detection value exceeded , Safety circuit abnormality.Operation modeUpper and lower limit frequency setting, frequency jump operation, external thermal input selection, momentary power failure restart operation, forward / reverse rotation prevention, remote setting, second function, multi-speed operation, regeneration avoidance, slip correction, operation mode selection, offline auto tuning Function, PID control, computer link operation (RS-485), optimum excitation control, power failure stop, speed smoothing control, Modbus-RTUAlarm functionFan failure, overcurrent stall prevention, overvoltage stall prevention, PU stop, parameter write error, regenerative brake pre-alarm, electronic thermal pre-alarm, maintenance output, insufficient voltage, operation panel lock, password setting, inverter reset, safety stop
    atribut:
    • Compatible Motor Capacity (kW): 5.5
    • Output voltage (V): 3-phase 380-480
    • Cooling Method: Forced air cooling
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Power Supply Capacity (kVA): 12
    • AC Voltage Tolerance (V): 325 to 528 (50/60Hz)
    • Ambient Humidity (%RH): 90 or less (no condensation)
    • Control Method: Soft-PWM control/High carrier frequency PWM control (selectable between V/F control, general-purpose magnetic flux vector control, and optimal excitation control)
    • Length (mm): 155
    • Output Frequency (Hz): 0.2 to 400
    • Output Rated Current Standard (A): 12
    • Output overload current rating: 150% 60s, 200% 0.5s (anti-time characteristic)
    • Output rated capacity (kVA): 9.1
    • Permissible Frequency Fluctuation (%): ±5
    • Power Supply Voltage (V) : 3-phase 380-480 (50Hz/60Hz)
    • Protective Structure: Closed type (IP20)
    • Protective structure (JEM1030): Closed type (IP20)
    • Storage Temperature (°C): -20 to 65
    • Type: Simple and compact inverter (FREQROL-D700 series) Three-phase 400V
    • Width (mm): 220
  16. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
Daftar Harga Voltage Stabilizer Motor Terbaru November 2026
Emmerich All New Master Volt StabilizerRp34.999.900
Emmerich All New iDVM StabilizerRp3.799.900
SAMOTO Stabilizer Single PhaseRp569.900
MINAMOTO SM Series Servo Motor StabilizerRp549.900
SAMOTO Stabilizer Three PhaseRp15.999.900
Matsumega StabilizerRp1.199.900
M-shita StabilizerRp959.900
PROLiNK Super Fast Charging Line Interactive UPS SFCU SeriesRp989.900
Ultra Milk Susu UHT Full CreamRp5.900
Fuji Electric Thermal Overload RelayRp269.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)